text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Bosch Decoupeerzaagblad T 118 A


Artikelnummer B4955.631.013
Totale lengte (mm) 92
Gereedschapopname T-schacht
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor hout Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 92
Gereedschapopname T-schacht
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Tandsteek (mm) 1.1 - 1.5
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 31
HS- en goederencode
Model T 118 A
Type Jigsaw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer B4955.631.013
EAN 3165140007290
UBB 500505080894
UNSPSC 27111508
Fabrikant artikelnummer 2608631013
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.