Rechte slijpmachines
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
Slijpen & schuren
Rechte slijpmachines
4Y601286
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
Milwaukee Rechte slijpmachine WCE 30 /2
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
4Y601286
Spanning (V)
230
Nom. opgenomen vermogen (W)
1500
Machinegewicht (kg)
4.3
Schijfdiameter (mm)
125
Snijdiepte (mm)
30 - 30
Gereedschapopname (mm)
14
Merken
Milwaukee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Spanning (V)
230
Nom. opgenomen vermogen (W)
1500
Machinegewicht (kg)
4.3
Schijfdiameter (mm)
125
Snijdiepte (mm)
30 - 30
Gereedschapopname (mm)
14
Merken
Milwaukee
HS- en goederencode
Bekijk
Model
WCE 30
Type
Wall Chaser
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4Y601286
EAN
4002395228980
UBB
500513750413
UNSPSC
27111905
Fabrikant artikelnummer
4933383855