text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het
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
Schuur- en polijstmachines
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
Slijpen & schuren
Schuur- en polijstmachines
7A319770
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
Bosch Excenterschuurmachine GEX 40-150
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
7A319770
Hoogte
197
Spanning (V)
230
Lengte (mm)
409
Nom. opgenomen vermogen (W)
400
Machinegewicht (kg)
2.4
Slijpschijfdiameter (mm)
150
Schuurmiddelbevestiging
Klitten
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Hoogte
197
Spanning (V)
230
Lengte (mm)
409
Nom. opgenomen vermogen (W)
400
Machinegewicht (kg)
2.4
Slijpschijfdiameter (mm)
150
Schuurmiddelbevestiging
Klitten
Nullasttoerental (1/min)
5500
Trillingskringdiameter 1 (mm)
4
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Model
GEX 40-150
Type
Eccentric Sander
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7A319770
EAN
4059952528779
UBB
500754718186
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
060137B202