text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Professional accuschroefboormachine GSR 12V-15 + 2.0/4.0 Ah accu + 39-delige accessoireset in gereedschapstas


Deze boor/schroefmachine heeft een gewicht van 740 gram maar dankzij perfecte ergonomie kun je hier urenlang mee werken zonder vermoeiing. Deze machine heeft een boorcapaciteit van 10mm in metaal en 19 mm in hout, wat voldoende is voor de meeste klussen. Deze set bevat de volgende producten: Accuschroefboormachine GSR 12V-15 Professional (0601868101) 1 x accu GBA 12V 2.0Ah (1600Z0002X) 1 x accu GBA 12V 4.0Ah (1600Z0002Y) tas Snellaadapparaat 7-delige metaalborenset (2/3/4/5/6/7/8 mm) 7-delige houtborenset (3/4/5/6/7/8/10 mm) 25-delige schroefbitset (2607017037)

Artikelnummer 4Q710412
Nom. spanning (V) 12
Accucapaciteit (Ah) 2.4
Gewicht incl. accupack (kg) 2.5
Spanwijdte boorhouder (mm) 10
Boordiameter staal 2e stand (mm) 10
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 12
Accucapaciteit (Ah) 2.4
Gewicht incl. accupack (kg) 2.5
Spanwijdte boorhouder (mm) 10
Boordiameter staal 2e stand (mm) 10
Boordiameter staal 1e stand (mm) 10
Boordiameter hout 2e stand (mm) 19
Boordiameter hout 1e stand (mm) 19
Max. draaimoment (Nm) 30
Draaimomentinstelling (Nm) 30
Aantal meegeleverde accu's 2
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 2.5
HS- en goederencode
Model GSR 12V-15
Type Cordless Drill

Omschrijving

Deze boor/schroefmachine heeft een gewicht van 740 gram maar dankzij perfecte ergonomie kun je hier urenlang mee werken zonder vermoeiing. Deze machine heeft een boorcapaciteit van 10mm in metaal en 19 mm in hout, wat voldoende is voor de meeste klussen. Deze set bevat de volgende producten:

  • Accuschroefboormachine GSR 12V-15 Professional (0601868101)
  • 1 x accu GBA 12V 2.0Ah (1600Z0002X)
  • 1 x accu GBA 12V 4.0Ah (1600Z0002Y)
  • tas
  • Snellaadapparaat
  • 7-delige metaalborenset (2/3/4/5/6/7/8 mm)
  • 7-delige houtborenset (3/4/5/6/7/8/10 mm)
  • 25-delige schroefbitset (2607017037)

Artikelnummers

Artikelnummer 4Q710412
EAN 3165140800624
UBB 500704796670
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 0615990G6L
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.