text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee M18 FUEL™ popnageltang met ONE-KEY™


Artikelnummer 0F671835
Nom. spanning (V) 18
Breedte 273
Hoogte 63
Lengte (m) 317
Accucapaciteit (Ah) 2
Gewicht incl. accupack (kg) 2.5
Apparaatslag (mm) 30
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Breedte 273
Hoogte 63
Lengte (m) 317
Accucapaciteit (Ah) 2
Gewicht incl. accupack (kg) 2.5
Apparaatslag (mm) 30
Zetkracht (N) 20000
Aantal meegeleverde accu's 0
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 2170
HS- en goederencode
Model M18 ONEFPRT-0X
Type Cordless Rivet Gun for 3-6.4mm Diameter

Artikelnummers

Artikelnummer 0F671835
EAN 4058546347949
UBB 500573679353
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 4933478601
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.