text.skipToContent text.skipToNavigation

Allit Transportstapelbak L600xB400xH120mm grijs PP gesloten greep rood zijwanden geslo


Artikelnummer 6A643000
Kleur Grijs
Materiaal Overig
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 40
Binnenbreedte (mm) 355
Binnenhoogte (mm) 115
Buitenbreedte (mm) 400
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Grijs
Materiaal Overig
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 40
Binnenbreedte (mm) 355
Binnenhoogte (mm) 115
Buitenbreedte (mm) 400
Buitenhoogte (mm) 120
Buitendiepte (mm) 600
Binnendiepte (mm) 555
Merken Allit
Gewicht per stuk (g) 1190
HS- en goederencode
Model ProfiPlus

Artikelnummers

Artikelnummer 6A643000
EAN 4005187567403
UBB 500582656822
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer 456740
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.