text.skipToContent text.skipToNavigation

La-Ka-Pe Transportstapelbak L600xB400xH270mm blauw PP handgreepopening zijwanden


Artikelnummer 6C534247
Kleur Blauw
Materiaal Overig
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 50
Binnenbreedte (mm) 352
Binnenhoogte (mm) 235
Buitenbreedte (mm) 400
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Blauw
Materiaal Overig
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 50
Binnenbreedte (mm) 352
Binnenhoogte (mm) 235
Buitenbreedte (mm) 400
Buitenhoogte (mm) 270
Buitendiepte (mm) 600
Binnendiepte (mm) 551
Merken La-ka-pe
Gewicht per stuk (g) 1900
HS- en goederencode
Type Transport Stacking Box

Artikelnummers

Artikelnummer 6C534247
EAN 4031022013712
UBB 500582716808
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer TK600/270-0 BLAU
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.