text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon plug steel BSPT 1/8"


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Conical Taper pipe thread
Type BSPT
Gewicht per stuk (g) 5
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 1/8"
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Conical Taper pipe thread
Type BSPT
Gewicht per stuk (g) 5
Info For errors, technical mistakes and misprints, no liability is assumed
HS- en goederencode

Normeringen

DIN 2986
EN 10241

Artikelnummers

Artikelnummer 75128.031.001
EAN 8715493425675
UBB 204093077806
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.