text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer ISO 4032 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M8


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Klasse 80
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Merken Fabory
Klasse 80
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 5
HS- en goederencode 7318163990

Afmetingen

d-D M8
m (max.) 6.8
P 1.25
s 13

Normeringen

ISO 4032

Artikelnummers

Artikelnummer 53082.080.001
EAN 8715492955302
UBB 500697369527
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.