text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon flange bolt with serrated flange, DIN ≈6921 Steel Zinc plated 8.8

Artikelnummer 01258.160.030
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt

Specificaties

Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info Specifieke kenmerken van zeskantbouten met getande flens:
  • De flens zorgt ervoor dat de opgebouwde krachten onder de boutkop over een groter oppervlak worden verdeeld, wat resulteert in een lagere oppervlaktedruk.
  • De gekartelde flensrand geeft uitstekende zelfborgende eigenschappen.
  • Grote (overmaatse) gaten en/of gereedschapsgaten kunnen door de flens worden afgedekt.
  • Afhankelijk van de batch kan dit artikel volledige- of gedeeltelijke schroefdraad hebben. Indien de draadlengte van belang is, neem dan contact op met de klantenservice om de beschikbare partijen te laten controleren.

Normeringen

ASME ≈B18.2.3.4M
EN ≈1665
DIN ≈6921
ISO ≈4162

Artikelnummers

Artikelnummer 01258.160.030
EAN 8717077050808
UBB 500645011619
UNSPSC 31161620
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.