Bankschroeven
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Handgereedschappen
Klemmen & grip gereedschappen
Klemmen
Toebehoren & onderdelen
H9901.101.115
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
Heuer Parallelbankschroef voorkant bekbreedte 120 mm spanwijdte 150 mm uitwissel
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
H9901.101.115
Materiaal
Staal
Met draaiplateau
Ja
Bekbreedte (mm)
120
Verwisselbare bekken
Ja
Tafelvoet
Nee
Max. klembreedte (mm)
150
Kettinguitvoering
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Materiaal
Staal
Met draaiplateau
Ja
Bekbreedte (mm)
120
Verwisselbare bekken
Ja
Tafelvoet
Nee
Max. klembreedte (mm)
150
Kettinguitvoering
Nee
Parallel-schroefstok
Nee
Bekhoogte (mm)
65
Merken
Heuer
Gewicht per stuk (g)
8500
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
H9901.101.115
EAN
4010898101204
UBB
404113020253
UNSPSC
27112102
Fabrikant artikelnummer
101120