Nedtrain Oud
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
Ringen
Vlakke sluitplaten
55920
55920.300.001
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
Hellingplaat 8% voor U-profiel DIN 434 Roestvaststaal (RVS) A4 M30
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
Fabory
Voor nom. afm.
30
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Gewicht per stuk (g)
119
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
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
M30
Merken
Fabory
Voor nom. afm.
30
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Gewicht per stuk (g)
119
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
a
56
b
62
d
33
h
9
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
434
Artikelnummers
Artikelnummer
55920.300.001
EAN
8715494604475
UBB
500633455117
UNSPSC
31161807
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model