SDS+ producten
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
Toebehoren & onderdelen
SDS+ producten
6F860825
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
Heller Hamerboor ENDURO d. 40 mm werk-L.800 mm L.920 mm SDS-max
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
6F860825
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
SDS-max
Snijlengte (mm)
800
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
920
Diameter boor (mm)
40
Opnamesysteem
SDS-max
Snijlengte (mm)
800
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor steen
Ja
Geschikt voor glas
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Nee
Snijmateriaal
Overig
Schachtvorm
Overig
Geschikt voor opboren
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor tegels
Ja
Spiraalboor
Nee
Met snelsluiting
Nee
Merken
Heller
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6F860825
EAN
4010159223935
UBB
500582720198
UNSPSC
20111603
Fabrikant artikelnummer
22393