SDS+ producten
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
Toebehoren & onderdelen
SDS+ producten
3X762660
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
Heller Hamerboor 4Power d. 8,0 mm werk-L.250 mm L.310 mm SDS-Plus
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
3X762660
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
SDS-plus
Snijlengte (mm)
250
Aantal snijmessen
4
Geschikt voor beton
Ja
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
310
Diameter boor (mm)
8
Opnamesysteem
SDS-plus
Snijlengte (mm)
250
Aantal snijmessen
4
Geschikt voor beton
Ja
Snijmateriaal
Overig
Merken
Heller
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3X762660
EAN
4010159291347
UBB
500581946356
UNSPSC
20111603
Fabrikant artikelnummer
29134