Diepteschuif- & schroefmaten
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
Meet-, markering- & inspectie gereedschappen
Precisie gereedschappen
Diepteschuif- & schroefmaten
5V312418
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
Helios Preisser Schroefmaat DIN 863/1 25-50 mm spil-d. 6,5 mm
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
5V312418
Meetbereik (mm)
25 - 50
Metrische schaalverdeling
Ja
Type meetkrachtregeling
Overig
Spindel afstand (mm)
0.5
Spindeldiameter (mm)
6.5
Merken
Helios preisser
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
Meetbereik (mm)
25 - 50
Metrische schaalverdeling
Ja
Type meetkrachtregeling
Overig
Spindel afstand (mm)
0.5
Spindeldiameter (mm)
6.5
Merken
Helios preisser
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5V312418
EAN
4029713281489
UBB
500582589841
UNSPSC
81141503
Fabrikant artikelnummer
0806522