text.skipToContent text.skipToNavigation

Hedi kabelhaspel Gen 7 Champion 40m H07RN-F 3x2,5mm² 290mm geaarde stop


van massief kunststof - Ø 290 mm - met 4 spatwaterdichte, veiligheidsgekeurde contactdozen met zelfsluitende klapdeksels - 250 V AC - voor de zwaarste toepassingen op bouwplaatsen - trommellichaam en draagframe van robuuste kunststof - uitklapbare draaigreep met 2-componenten softtouch voor meer gebruikscomfort - draaistopschakelaar om het trommellichaam te vergrendelen - met kabelgeleiding en HEDI DiagS diagnosesysteem voldoet aan de eisen van DGUV-I 203-006 (voorheen BGI 608) en DGUV-I 203-005 (voorheen BGI 600), K2

Artikelnummer 6O152880
Merken Hedi
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Merken Hedi
HS- en goederencode

Omschrijving

van massief kunststof - Ø 290 mm - met 4 spatwaterdichte, veiligheidsgekeurde contactdozen met zelfsluitende klapdeksels - 250 V AC - voor de zwaarste toepassingen op bouwplaatsen - trommellichaam en draagframe van robuuste kunststof - uitklapbare draaigreep met 2-componenten softtouch voor meer gebruikscomfort - draaistopschakelaar om het trommellichaam te vergrendelen - met kabelgeleiding en HEDI DiagS diagnosesysteem voldoet aan de eisen van DGUV-I 203-006 (voorheen BGI 608) en DGUV-I 203-005 (voorheen BGI 600), K2

Artikelnummers

Artikelnummer 6O152880
EAN 4003644020782
UBB 500729839638
UNSPSC 39120000
Fabrikant artikelnummer K740N2TF
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.