Ringsteekratelsleutels
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
Sleutelgereedschappen
Ringsteeksleutels
Ringsteekratelsleutels
9H061457
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
Hazet Steekringratelsleutel 606 sleutelwijdte 17 mm lengte 242,2 mm omschakelbaar,
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
9H061457
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm)
17
Rateluitvoering
Ja
Aantal hoeken
72
Merken
Hazet
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Lengte (m)
242.2
Sleutelwijdte steek (mm)
17
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm)
17
Rateluitvoering
Ja
Aantal hoeken
72
Merken
Hazet
HS- en goederencode
Bekijk
Model
606-17
Type
Combination Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9H061457
EAN
4000896101030
UBB
500583808125
UNSPSC
27111713
Fabrikant artikelnummer
4000822589