text.skipToContent text.skipToNavigation

Hazet Momentsleutel 5121-2CLT 1/2 inch 20-120 Nm


Artikelnummer 7X895164
Totale lengte (mm) 435
Aansluitmaat 1/2 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 20-120
Aansluitmaat (mm) 12.5
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 1
Geschikt voor verlengstuk Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 435
Aansluitmaat 1/2 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 20-120
Aansluitmaat (mm) 12.5
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 1
Geschikt voor verlengstuk Nee
Met verlengstuk Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 4
Met schaal Ja
Merken Hazet
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 7X895164
EAN 4000896104215
UBB 500583341572
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 5121-2CLT
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.