Momentsleutels
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
Momentgereedschappen
Momentsleutels
7G192617
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
Hazet Momentsleutel 5108-3 CT 1/4 inch 2,5-25 Nm
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
7G192617
Totale lengte (mm)
234
Aansluitmaat
1/4 inch
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
2.5-25
Aansluitmaat (mm)
6.3
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm)
0.25
Geschikt voor verlengstuk
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
234
Aansluitmaat
1/4 inch
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
2.5-25
Aansluitmaat (mm)
6.3
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm)
0.25
Geschikt voor verlengstuk
Nee
Met verlengstuk
Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)
3
Met schaal
Ja
Merken
Hazet
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7G192617
EAN
4000896218882
UBB
500583100747
UNSPSC
27111715
Fabrikant artikelnummer
5108-3CT