Hardware & systemen
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bevestigingsartikelen
Premium Stainless Steel Hardware
Haken & sluitingen
Harpsluitingen
54110
54110.060.001
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
Harpsluiting Roestvaststaal (RVS) A4 6MM
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
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Gewicht per stuk (g)
28
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 20
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
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Gewicht per stuk (g)
28
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
A
12
≈ Breukkracht (N)
19000
L (mm)
21
ø
6
R
21
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
54110.060.001
EAN
4043377188427
UBB
500616998851
UNSPSC
31162400
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie