Hardware & systemen
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
Premium Stainless Steel Hardware
Haken & sluitingen
Harpsluitingen
54110
54110.040.001
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
Harpsluiting Roestvaststaal (RVS) A4 4MM
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
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Gewicht per stuk (g)
8
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 20
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Gewicht per stuk (g)
8
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
A
8
≈ Breukkracht (N)
8000
L (mm)
14
ø
4
R
14
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
54110.040.001
EAN
4043377188403
UBB
500616998695
UNSPSC
31162400
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden