text.skipToContent text.skipToNavigation

Harpsluiting met oogschroefpen, RVS A4 4MM


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Oppervlaktebedekking PVD (Physical Vapor Deposition)
Gewicht per stuk (g) 27
HS- en goederencode
Verpakt per 20
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 4 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Oppervlaktebedekking PVD (Physical Vapor Deposition)
Gewicht per stuk (g) 27
HS- en goederencode

Afmetingen

Breukbelasting (N) 800
b 8
b1 14
L1 14

Artikelnummers

Artikelnummer 55024.040.001
EAN 4022697840543
UBB 500733483563
UNSPSC 31162803
Fabrikant artikelnummer 8260404DBK

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.