Hardware & systemen
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
Premium Stainless Steel Hardware
Haken & sluitingen
Harpsluitingen
54108
54108.048.001
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
Harpsluiting met borgingsbout Roestvaststaal (RVS) A4 4,8MM
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
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Gewicht per stuk (g)
23.5
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Gewicht per stuk (g)
23.5
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
A
9.7
B
5
≈ Breukkracht (N)
13200
L (mm)
22
ø
6.4
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
54108.048.001
EAN
4043377303202
UBB
500616997036
UNSPSC
31162400
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen