Bureau- & werklampen
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
Verlichting
3A101271
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
Hansa bureaulamp aluminium zilver hoogte max. 600 mm
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
3A101271
Montagewijze
Standaard (voet)
Kleur behuizing
Zilver
Spanningstype
AC
Met dimmer
Nee
Richtbaar
Ja
Buigbaar
Ja
Hoogte/diepte (mm)
600
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Montagewijze
Standaard (voet)
Kleur behuizing
Zilver
Spanningstype
AC
Met dimmer
Nee
Richtbaar
Ja
Buigbaar
Ja
Hoogte/diepte (mm)
600
Materiaal behuizing
Aluminium
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Soort verlichtingsarmatuur
Bureaulamp
Elektrische aansluiting met connectorsysteem
Ja
Materiaal afdekking
Zonder kap
Nom. spanning (V)
220 - 240
Met lichtbron
Ja
Geschikt voor aantal lampen
1
Voorschakelapparaat inbegrepen
Nee
Kleurtemperatuur (K)
5000 - 5000
Max. systeemvermogen (W)
6
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)
400
Lichtkleur
Wit
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)
20000
Dimbaar 0-10 V
Nee
Dimbaar 1-10 V
Nee
Dimbaar DALI
Nee
Dimbaar DMX
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Dimbaar LineSwitch
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Dimbaar RF
Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Dimbaar Zigbee
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Niet dimbaar
Ja
Dimbaar DSI
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Kleurtemperatuur regelbaar
Nee
Lichtstroom regelbaar
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Verstelbare hoogte
Ja
Merken
Hansa
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3A101271
EAN
7612176073974
UBB
500581637963
UNSPSC
39111510
Fabrikant artikelnummer
5010641