Handwielen kunststof
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
Technische & machineonderdelen
Machinebedieningsonderdelen
Handwielen
Handwielen kunststof
56901
56901.050.063
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
Handwiel DIN 388-1C Kunststof Phenolformaldehyde (bakeliet) FS31 5X63
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
Fabory
Klasse
FS31
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Phenolformaldehyde (bakeliet)
Gewicht per stuk (g)
29.9
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
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
Fabory
Klasse
FS31
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Phenolformaldehyde (bakeliet)
Gewicht per stuk (g)
29.9
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
a
11
d1
63
d2
22
d3
24
L1
12
L2
20
s
5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
388-1C
Artikelnummers
Artikelnummer
56901.050.063
EAN
8715492870766
UBB
950373090519
UNSPSC
31162801
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model