Nedtrain Oud
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
Premium Stainless Steel Hardware
Sluitingen, haken & ringen
Handgrepen
54654
54654.100.001
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Handgreep plat, gepolijst Roestvaststaal (RVS) A2 100MM
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
Lengte
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Gewicht per stuk (g)
58
HS- en goederencode
73269098
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
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
Lengte
100 mm
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Gewicht per stuk (g)
58
HS- en goederencode
73269098
Afmetingen
B
18
D
10
H
25
L (mm)
100
L1
75
L2
88
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
54654.100.001
EAN
4043377191557
UBB
500616991906
UNSPSC
31162801
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie