Handtappen
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Tappen
Handtappen
6B292243
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
Handdraadtap DIN 352 nr. 1 M2,5x0,45 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
6B292243
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
9
Totale lengte (mm)
40
Schachtdiameter (mm)
12
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
0.45
Draadmaat
2.5
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
9
Totale lengte (mm)
40
Schachtdiameter (mm)
12
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
0.45
Draadmaat
2.5
Snijmateriaal
HSS
Sleutelvierkant (mm)
2.1
Linkse draad
Nee
Merken
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6B292243
EAN
4015448604808
UBB
500582674726
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
4000867129