Handtappen
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Tappen
Handtappen
2T397087
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
Handdraadtap DIN 2181 nasnijder nr. 2 M8x0,75 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
2T397087
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
19
Totale lengte (mm)
50
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
0.75
Draadmaat
8
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
19
Totale lengte (mm)
50
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
0.75
Draadmaat
8
Geschikt voor potgaten
Ja
Snijmateriaal
HSS
Sleutelvierkant (mm)
4.9
Linkse draad
Nee
Merken
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2T397087
EAN
4015448675181
UBB
500581555454
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
4000867081