Haak- & oogproducten
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bevestigingsartikelen
Haak- & oogproducten
Hamerkopbouten type 28/15
55740
55740.100.030
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
Hamerkopbout type 28/15 Roestvaststaal (RVS) A4 M10X30
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Gerelateerde producten
Specificaties
Diameter
M10
Lengte
30 mm
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b1
10
b2
22.5
d-D
M10
k
4.5
L (mm)
30
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
55740.100.030
EAN
8715494634472
UBB
500634383326
UNSPSC
31162400