Haak- & oogproducten
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bevestigingsartikelen
Haak- & oogproducten
Hamerkopbouten type 28/15
51740
51740.080.020
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
Hamerkopbout type 28/15 Roestvaststaal (RVS) A2 M8X20
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
Lengte
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
13.7
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
M8
Lengte
20 mm
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
13.7
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
b1
10
b2
22.5
d-D
M8
k
4
L (mm)
20
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51740.080.020
EAN
8715494629126
UBB
500634351976
UNSPSC
31162400