Hamerkopbouten
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
Haak- & oogproducten
Hamerkopbouten
16190
16190.240.080
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
Hamerkopbout met vierkante nek DIN 186 B Staal Blank 4.6 M24X80
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
4.6
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
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
M24
Lengte
80 mm
Merken
Fabory
Klasse
4.6
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
407
Info
Voor afmetingen T-gleuven zie DIN 649.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M24
k
15
L (mm)
80
Lg (max.)
37
m
43
n
24
P
3
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
186-B
Artikelnummers
Artikelnummer
16190.240.080
EAN
8715492587497
UBB
950351692187
UNSPSC
31161617
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model