text.skipToContent text.skipToNavigation

Hamerkopbout met vierkante nek DIN 186 B Roestvaststaal (RVS) A4 M16X50


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 117
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M16
Lengte 50 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 117
Info
  • Voor afmetingen T-gleuven zie DIN 649.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M16
k 10.5
L (mm) 50
Lg (max.) 25
m 30
n 16
P 2

Normeringen

DIN 186-B

Artikelnummers

Artikelnummer 55782.160.050
EAN 8715492353276
UBB 952351264488
UNSPSC 31161617

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.