Haak- & oogproducten
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
Haak- & oogproducten
Hamerkopbouten
55782
55782.120.050
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
Hamerkopbout met vierkante nek DIN 186 B Roestvaststaal (RVS) A4 M12X50
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Voor afmetingen T-gleuven zie DIN 649.
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Gerelateerde producten
Specificaties
Diameter
M12
Lengte
50 mm
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Voor afmetingen T-gleuven zie DIN 649.
Afmetingen
d-D
M12
k
8
L (mm)
50
Lg (max.)
19
m
26
n
12
P
1.75
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
186-B
Artikelnummers
Artikelnummer
55782.120.050
EAN
8715492074799
UBB
500696135655
UNSPSC
31161617