text.skipToContent text.skipToNavigation

Hamerkopbout met moer DIN 261/555 Staal Blank 4.6 M16X80


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 4.6
Kopsoort Hamerkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M16
Lengte 80 mm
Merken Fabory
Klasse 4.6
Kopsoort Hamerkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 194.3
HS- en goederencode

Afmetingen

b 38
d-D M16
ds (max.) 16.7
k (nom.) 10.5
L (mm) 80
m1 30
m2 13
n 16
P 2
s 24

Normeringen

DIN 261/555

Artikelnummers

Artikelnummer 16191.160.080
EAN 8717077313439
UBB 500650989022
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.