text.skipToContent text.skipToNavigation

Halfrondkopschroef TX roestvrij staal A4 M8x90


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Aandraaivoorziening T-ster
Kopsoort Laagbolkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Lengte 90 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening T-ster
Kopsoort Laagbolkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 31.9
Info
  • De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven.
  • Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met een beperkte belastbaarheid moeten zijn voorzien van een markering zal de sterkteklasse voorafgegaan worden door een '0'. Dus 8.8 → 08.8 en 10.9 → 010.9 en 12.9 → 012.9.
  • Bij de roestvaststalen schroeven wordt dit aangeduid door alleen de staalsoort te vermelden en de sterkteklasse (bijv. 70) weg te laten in de merktekens. Dus A2-70 → A2.
  • De oude en nieuwe aanduidingen kunnen nog enige tijd naast elkaar blijven voorkomen.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M8
dk(max.) 14
k (max.) 4.4
L (mm) 90
P 1.25
Sleutel 40

Normeringen

ISO 7380-3

Artikelnummers

Artikelnummer 55032.080.090
EAN 8715494081214
UBB 500720749612
UNSPSC 31161518

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.