Magazijnkast toebehoren
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
Werkplaatsinrichting
Kasten
Magazijnkast toebehoren
8T188448
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
Hünersdorff Magazijnbak L216/183xB102xH74mm PP rood stapelbaar
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
8T188448
Kleur
Rood
Oppervlaktebescherming
Overig
Inhoud (ml)
1
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Nee
Stapelbaar
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 18
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kleur
Rood
Oppervlaktebescherming
Overig
Inhoud (ml)
1
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Nee
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
4.2
Transparant
Nee
Met slot
Nee
Binnenbreedte (mm)
87
Buitenbreedte (mm)
102
Buitenhoogte (mm)
74
Merken
Hünersdorff
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8T188448
EAN
4007228703283
UBB
500583614655
UNSPSC
48102100
Fabrikant artikelnummer
682100