text.skipToContent text.skipToNavigation

Gys plasmijsnijder CUTTER 45 CT met toebehoren


Artikelnummer 9Q939435
Gewicht 15000
Interface Ja
Max. scheidingssnede (mm) 2
Snijstroom (A) 45 - 45
Snijstroom bij 60% ED/40°C (A) 2
Voedingsspanning 230 V
Merken Gys
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 15000
Interface Ja
Max. scheidingssnede (mm) 2
Snijstroom (A) 45 - 45
Snijstroom bij 60% ED/40°C (A) 2
Voedingsspanning 230 V
Merken Gys
Gewicht per stuk (g) 16540
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 9Q939435
EAN 3154020013629
UBB 500583878581
UNSPSC 23101508
Fabrikant artikelnummer 013629
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.