text.skipToContent text.skipToNavigation

Graf Uitloopkraan messing 19,05 (¾inch ) mm


Artikelnummer 4G940598
Maat draadaansluiting (inch) 3/4 inch
Maat draadaansluiting (mm) 19.05
Merken Graf
Gewicht per stuk (g) 200
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Maat draadaansluiting (inch) 3/4 inch
Maat draadaansluiting (mm) 19.05
Merken Graf
Gewicht per stuk (g) 200
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 4G940598
EAN 4023122371076
UBB 500582050927
UNSPSC 40141613
Fabrikant artikelnummer 835065
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.