Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
2S210206
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
Graf Kunststof container hoekig 80 l PE natuur L770xB500xH310 mm conisch model
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
2S210206
Kleur
Overig
Oppervlaktebescherming
Overig
Inhoud (ml)
80
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kleur
Overig
Oppervlaktebescherming
Overig
Inhoud (ml)
80
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Transparant
Nee
Met slot
Nee
Binnenbreedte (mm)
360
Buitenbreedte (mm)
500
Buitenhoogte (mm)
310
Buitendiepte (mm)
770
Binnendiepte (mm)
610
Merken
Graf
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2S210206
EAN
4023122611189
UBB
500581523775
UNSPSC
24102103
Fabrikant artikelnummer
813120