1K097015
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
Graf Kunststof container hoekig 65 l PE natuur L650xB440xH330 mm conisch model
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
1K097015
Kleur
Overig
Oppervlaktebescherming
Overig
Inhoud (ml)
65
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kleur
Overig
Oppervlaktebescherming
Overig
Inhoud (ml)
65
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Transparant
Nee
Met slot
Nee
Binnenbreedte (mm)
310
Buitenbreedte (mm)
440
Buitenhoogte (mm)
330
Buitendiepte (mm)
650
Binnendiepte (mm)
490
Merken
Graf
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1K097015
EAN
4023122611165
UBB
500581062667
UNSPSC
24102103
Fabrikant artikelnummer
812930