8J148407
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
Graf Kunststof container hoekig 160 l PE natuur L880xB640xH360 mm conisch model
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
8J148407
Kleur
Overig
Oppervlaktebescherming
Overig
Inhoud (ml)
160
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kleur
Overig
Oppervlaktebescherming
Overig
Inhoud (ml)
160
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Transparant
Nee
Met slot
Nee
Binnenbreedte (mm)
540
Buitenbreedte (mm)
640
Buitenhoogte (mm)
360
Buitendiepte (mm)
880
Binnendiepte (mm)
780
Merken
Graf
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8J148407
EAN
4023122611202
UBB
500583479778
UNSPSC
24102103
Fabrikant artikelnummer
812900