Glijmoeren
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
Systemen, meubel- & security fasteners
Bevestigingssystemen
Installatiesystemen
Glijmoeren
16198
16198.050.001
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
Glijmoer 40/22 Staal Elektrolytisch verzinkt M5
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
Lengte
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
TYPE 40/22
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
Lengte
35 mm
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
TYPE 40/22
Gewicht per stuk (g)
32.5
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
b
17
d-D
M5
L (mm)
35
L
35
s
10
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
16198.050.001
EAN
8717077313613
UBB
500650990822
UNSPSC
31162400