text.skipToContent text.skipToNavigation

Glijmoer 38/17 Staal Elektrolytisch verzinkt M8


Artikelnummer
Lengte
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. TYPE 38/17
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte 34 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. TYPE 38/17
Gewicht per stuk (g) 20
HS- en goederencode

Afmetingen

b 17.6
d-D M8
L (mm) 34
L 34
s 6.5

Artikelnummers

Artikelnummer 16194.080.001
EAN 8717077313538
UBB 500650990095
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.