Glijmoeren
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
Systemen, meubel- & security fasteners
Bevestigingssystemen
Installatiesystemen
Glijmoeren
16193
16193.060.001
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
Glijmoer 28/15 Staal Elektrolytisch verzinkt M6
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
Lengte
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
M6
Lengte
27.7 mm
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
TYPE 28/15
Gewicht per stuk (g)
7.5
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
b
12.6
d-D
M6
L (mm)
27.7
L
27.7
s
4
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
16193.060.001
EAN
8717077313491
UBB
500650989691
UNSPSC
31162400