text.skipToContent text.skipToNavigation

Glijlager Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 8


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Klasse 6.6
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Polyamide (nylon)
Gewicht per stuk (g) 0.85
Info Specifieke kenmerken van deze nylon glijlagers met kraag:
  • Vervaardigd van zelfsmerend nylon 6.6
  • Ongevoelig voor vuil, weersinvloeden en de meeste chemicaliën
  • Zeer geschikt voor geruisloze scharnieren en lage toeren-machines
  • Zorgen voor elektrische isolatie tussen as en lagerhuis
  • Zijn geschikt voor assen met h6 passing en boringen met H7 passing
  • Na montage is de lagerspeling ongeveer 1% van de asdiameter
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 8 mm
Merken Fabory
Klasse 6.6
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Polyamide (nylon)
Gewicht per stuk (g) 0.85
Info Specifieke kenmerken van deze nylon glijlagers met kraag:
  • Vervaardigd van zelfsmerend nylon 6.6
  • Ongevoelig voor vuil, weersinvloeden en de meeste chemicaliën
  • Zeer geschikt voor geruisloze scharnieren en lage toeren-machines
  • Zorgen voor elektrische isolatie tussen as en lagerhuis
  • Zijn geschikt voor assen met h6 passing en boringen met H7 passing
  • Na montage is de lagerspeling ongeveer 1% van de asdiameter
HS- en goederencode 3926909790

Afmetingen

d1 8
d2 16
d3 11
D (mm) 8
h 13
s 2

Artikelnummers

Artikelnummer 56806.080.001
EAN 8715492869371
UBB 950356278842
UNSPSC 31171500

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.