ben
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
Technische & machineonderdelen
Plastic onderdelen
Ringen, manchetten & bussen
Glijlagers kunststof
56806
56806.400.001
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
Glijlager Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 40
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
Fabory
Klasse
6.6
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyamide (nylon)
Gewicht per stuk (g)
21.9
Info
Specifieke kenmerken van deze nylon glijlagers met kraag:
Vervaardigd van zelfsmerend nylon 6.6
Ongevoelig voor vuil, weersinvloeden en de meeste chemicaliën
Zeer geschikt voor geruisloze scharnieren en lage toeren-machines
Zorgen voor elektrische isolatie tussen as en lagerhuis
Zijn geschikt voor assen met h6 passing en boringen met H7 passing
Na montage is de lagerspeling ongeveer 1% van de asdiameter
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
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
40 mm
Merken
Fabory
Klasse
6.6
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyamide (nylon)
Gewicht per stuk (g)
21.9
Info
Specifieke kenmerken van deze nylon glijlagers met kraag:
Vervaardigd van zelfsmerend nylon 6.6
Ongevoelig voor vuil, weersinvloeden en de meeste chemicaliën
Zeer geschikt voor geruisloze scharnieren en lage toeren-machines
Zorgen voor elektrische isolatie tussen as en lagerhuis
Zijn geschikt voor assen met h6 passing en boringen met H7 passing
Na montage is de lagerspeling ongeveer 1% van de asdiameter
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d1
40
d2
55
d3
46
D (mm)
40
h
46
s
3
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
56806.400.001
EAN
8715492869500
UBB
950356280152
UNSPSC
31171500