Total Assembly
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bevestigingsartikelen
Technische & machineonderdelen
Plastic onderdelen
Ringen, manchetten & bussen
Glijlagers kunststof
56806
56806.030.001
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
Glijlager Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 3
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
Fabory
Klasse
6.6
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyamide (nylon)
Gewicht per stuk (g)
0.16
Info
Specifieke kenmerken van deze nylon glijlagers met kraag:
Vervaardigd van zelfsmerend nylon 6.6
Ongevoelig voor vuil, weersinvloeden en de meeste chemicaliën
Zeer geschikt voor geruisloze scharnieren en lage toeren-machines
Zorgen voor elektrische isolatie tussen as en lagerhuis
Zijn geschikt voor assen met h6 passing en boringen met H7 passing
Na montage is de lagerspeling ongeveer 1% van de asdiameter
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
3 mm
Merken
Fabory
Klasse
6.6
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyamide (nylon)
Gewicht per stuk (g)
0.16
Info
Specifieke kenmerken van deze nylon glijlagers met kraag:
Vervaardigd van zelfsmerend nylon 6.6
Ongevoelig voor vuil, weersinvloeden en de meeste chemicaliën
Zeer geschikt voor geruisloze scharnieren en lage toeren-machines
Zorgen voor elektrische isolatie tussen as en lagerhuis
Zijn geschikt voor assen met h6 passing en boringen met H7 passing
Na montage is de lagerspeling ongeveer 1% van de asdiameter
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d1
3
d2
8
d3
5
D (mm)
3
h
7
s
2.2
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
56806.030.001
EAN
8715492869333
UBB
950356278438
UNSPSC
31171500