text.skipToContent text.skipToNavigation

Glijlager Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 16


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Klasse 6.6
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Polyamide (nylon)
Gewicht per stuk (g) 3.5
Info Specifieke kenmerken van deze nylon glijlagers met kraag:
  • Vervaardigd van zelfsmerend nylon 6.6
  • Ongevoelig voor vuil, weersinvloeden en de meeste chemicaliën
  • Zeer geschikt voor geruisloze scharnieren en lage toeren-machines
  • Zorgen voor elektrische isolatie tussen as en lagerhuis
  • Zijn geschikt voor assen met h6 passing en boringen met H7 passing
  • Na montage is de lagerspeling ongeveer 1% van de asdiameter
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 16 mm
Merken Fabory
Klasse 6.6
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Polyamide (nylon)
Gewicht per stuk (g) 3.5
Info Specifieke kenmerken van deze nylon glijlagers met kraag:
  • Vervaardigd van zelfsmerend nylon 6.6
  • Ongevoelig voor vuil, weersinvloeden en de meeste chemicaliën
  • Zeer geschikt voor geruisloze scharnieren en lage toeren-machines
  • Zorgen voor elektrische isolatie tussen as en lagerhuis
  • Zijn geschikt voor assen met h6 passing en boringen met H7 passing
  • Na montage is de lagerspeling ongeveer 1% van de asdiameter
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 16
d2 28
d3 20
D (mm) 16
h 22
s 2.5

Artikelnummers

Artikelnummer 56806.160.001
EAN 8715492869432
UBB 950356279261
UNSPSC 31171500

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.