text.skipToContent text.skipToNavigation

Glasvezel versterkt kunststof Permaglas ME 771 M10X950


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Kleur Rood
Materiaalsoort Glasvezel versterkt kunststof
Materiaalsoort Technisch Permaglas ME 771
Draadrichting Rechts
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter M10
Lengte 950 mm
Merken Fabory
Kleur Rood
Materiaalsoort Glasvezel versterkt kunststof
Materiaalsoort Technisch Permaglas ME 771
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 122
Info Specifieke kenmerken PERMAGLAS:
  • Glasvezelversterkt epoxyhars
  • Temperatuurbestendig van –270°C tot +155°C
  • Licht van gewicht (Sg 1,9-2,0 g/cm³)
  • Corrosiebestendig, zeer goed UV- en weerbestendig
  • Zeer goed bestand tegen agressieve stoffen en gassen
  • Elektrisch en thermisch isolerend
  • Anti-magnetisch
  • Hoger belastbaar dan bijv. Polyamide
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M10
L (mm) 950
P 1.5

Artikelnummers

Artikelnummer 56050.100.950
EAN 8715492860002
UBB 951353175353
UNSPSC 31161618

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.