text.skipToContent text.skipToNavigation

Gipskartonschroef (snelbouwschroef) dubbelgangige schroefdraad met Phillips kruisgleuf Staal Gefosfateerd 3,5X35MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Phillips
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Gefosfateerd
Gewicht per stuk (g) 1.75
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 3.5 mm
Lengte 35 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Phillips
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Gefosfateerd
Gewicht per stuk (g) 1.75
Info
  • Deze uitvoering is voorzien van dubbelgangige schroefdraad voor snelle montage.dubbelgangig
HS- en goederencode

Afmetingen

D (mm) 3.5
dk 8.5
L (mm) 35
No. kruisgleuf 2

Artikelnummers

Artikelnummer 31310.035.035
EAN 8715492962423
UBB 950352509356
UNSPSC 31161509

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.